Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec Atmos Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec Atmos Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec Atmos Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec Atmos Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec Atmos Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec Atmos Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec Atmos Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec Atmos Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec Atmos Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec Atmos Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-116132121
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     CPX-750FC
EAN/GTIN:
     753263078391
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Die CHIEFTEC ATMOS-Serie basiert auf dem ATX 3.0-Standard von Intel und
unterstützt PCIe GEN5 mit 80 PLUS® GOLD-zertifizierter Effizienz und liefert eine
außergewöhnliche Leistung von bis zu 850 W. Die ATMOS-Serie verfügt über ein
hochmodernes technisches Design, einschließlich eines SRC-Vollbrückenwandlers
mit DC-zu-DC-Technologie und Japanischen Kondensatoren, um Langlebigkeit
und Stabilität zu gewährleisten.

Der leise 120-mm-FDB-Lüfter des ATMOS optimiert das Gleichgewicht zwischen
Kühlung und Geräuschentwicklung bei hervorragender Haltbarkeit, während
der ECO-Lüftermodus einen lüfterlosen Betrieb bei geringer Last ermöglicht. Die
vielfältigen Sicherheitsschutztechnologien von CHIEFTEC sind darauf ausgelegt,
Ihr System jederzeit zu schützen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
9
SATA-Netzkabellänge
550,650,750 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
550,650,750,850 mm
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
PCI Express-Stromanschlüsse (16-polig)
1
CPU-Leistung Kabellänge
600 mm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Kabeltyp
Fully-Modular
Energie
Gesamtleistung
750 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
9 - 4.5 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
9 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 220V)
4.5 A
Leistungsfaktor
0,9
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
62.5 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Kurzschluß, Überspannung und Zustrom
Leistungen
Zweck
PC / Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX
ATX-Version
3.0
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
120 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1490 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.