Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 9011-47 Wasserpumpe 600 W 3,5 bar 3000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-116321062
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     9011-47
EAN/GTIN:
     4078500056700
Suchbegriffe:
Gartenpumpe
Gartenpumpen
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Gartenpumpen-Set für den sofortigen Einsatz
Im Gartenpumpen 3000/4 BASIC Set von GARDENA ist alles enthalten, was Du brauchst, um die leistungsstarke und energiesparende Pumpe schnell anzuschließen. Das Komplettpaket besteht aus der Gartenpumpe 3000/4 BASIC, einer 3,5 Meter langen Sauggarnitur und einem GARDENA Gartenschlauch mit 20 Meter Länge inklusive Sprühdüse und Anschlussstücken. Freue Dich auf eine hohe Langlebigkeit, die durch selbstschützende Technologien wie den Thermoschutzschalter erreicht wird, der eine Überlastung des Motors verhindert. Die Pumpe verfügt über eine Antriebswelle aus rostfreiem Edelstahl für eine hervorragende mechanische Haltbarkeit und Schutz vor Korrosion. Dazu ermöglicht der integrierte Netzschalter eine komfortable und sichere Nutzung. Die kompakte und robuste Gartenpumpe ist ein optimales Einsteigermodell und eignet sich für verschiedene Pumpaufgaben im Garten. Nutze sie zum Gießen Deiner Pflanzen, zur Erhöhung des Wasserdrucks oder zum Fördern von Grund-, Leitungs-, Regen- oder sogar gechlortem Schwimmbadwasser. All diese Tätigkeiten wird die 3000/4 BASIC effizient erledigen. Dazu ist die Elektropumpe einfach zu bedienen und bietet eine hohe Saugkraft mit hoher Druckleistung bei einem Druck von bis zu 3,5 bar. Daher ist sie auch für längere Schläuche oder Regner wie den GARDENA AquaZoom nutzbar. Durch die breiten Einfüllöffnungen sowie die Ablassschraube sind das Befüllen und das Entleeren leicht. Lass das restliche Wasser ab um die Pumpe vor möglichen Frostschäden zu schützen. Dank des ergonomisch geformten Griffes und des geringen Gewichts ist es möglich, das Gerät jederzeit zum gewünschten Einsatzort zu tragen. Einmal platziert, steht die Gartenpumpe 3000/4 BASIC stabil und sicher.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schlauch enthalten
Ja
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Garten
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5300 g
Leistungen
Maximaler Betriebsdruck
3.5 bar
Max. Förderhöhe
35 m
Maximale Fördermenge
3000 l/h
Max. Temperatur des Inputwassers
35 °C
Energie
Leistung
600 W
Energiequelle
AC
Stromkabeltyp
H07 RNF
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,84*
€ 135,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.