Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PBH 3000-2 FRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PBH 3000-2 FRE
Bosch PBH 3000-2 FRE
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11699687
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 394 200
EAN/GTIN:
     3165140435147
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Der perfekte Schlagbohrer und Meißel für die schwierigsten Arbeiten
Der Bohrhammer PBH 3000-2 FRE wurde entwickelt für höchste Leistung bei den schwierigsten Arbeiten in Beton, Mauerwerk, Fliesen, Holz und Metall. Ein pneumatisches Bosch Hammerwerk, angetrieben von einem 750-W-Motor, liefert eine 2,8 Joule starke Schlagkraft für optimale Hammer- und Meißelergebnisse. Das Zweiganggetriebe ermöglicht einen Wechsel zwischen Drehmoment und Drehzahl für ein breites Anwendungsspektrum, und die Überlastkupplung schützt sowohl den Benutzer als auch das Werkzeug gegen ein Verklemmen des Bohrers und Werkzeugüberlast. Für einen stets optimalen Arbeitswinkel bietet die Meißelfunktion mit Vario Lock 36 Meißelpositionen zur Auswahl.

Voll kompatibel mit allen Aufsätzen und Zubehören
Die Verwendung von Aufsätzen mit Sechskantschaft oder Rundschaft ist leicht: Das SDS-Bohrfutter wird einfach durch das mitgelieferte Schnellspannwechselfutter ersetzt – für präzises Bohren in Holz und Metall und zum Schrauben.

Zwei Gänge mit Überlastschutz
Das umschaltbare Zweiganggetriebe bietet die Auswahl sowohl von Drehmoment als auch Drehzahl und ermöglicht dadurch ein breiteres Anwendungsspektrum, während die Überlastkupplung sowohl das Werkzeug als auch den Benutzer vor Überlast oder Verklemmen des Werkzeugs schützt.

Präzise Drehzahlvorwahl und -steuerung
Die Bosch Electronic Speed Control bietet Leistungskontrolle durch Drücken des Gasgebeschalters, und die Bosch Drehzahlvorwahl ermöglicht die Einstellung der genauen Bohrerdrehzahl für das Material.

Schneller und einfacher Zubehörwechsel
Das SDS plus-Bohrfutter ermöglicht einen schnellen, einfachen und werkzeuglosen Zubehörwechsel und einen sicheren Halt von Bohr- und Meißelaufsätzen.

Funktionsschalter für unterschiedliche Anwendungen
Der Funktionsschalter bietet die Vielseitigkeit verschiedener Betriebsarten, vom schlaglosen Präzisionsbohren bis zum pneumatischen Schlagbohren und sogar Meißeln.

Auswahl zwischen 36 Meißelpositionen
Beim Vario Lock können 36 verschiedene Meißelpositionen fixiert werden. So wird jederzeit der optimale Arbeitswinkel gewährleistet.

Für Dauerbetrieb
Die Feststelltaste ermöglicht eine bequeme Handhabung bei umfangreichen Anwendungen, indem das Werkzeug ohne Drücken des Schalters dauerhaft betrieben werden kann.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Tiefenmessgerät enthalten
Ja
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
26 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
3000 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
1450 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
3000 RPM
Aufprallenergie (max.)
2.8 J
Schlagzahl
4000 BPM
Spindelkragendurchmesser
43 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Schwingungspegel (Hammerbohren)
16 m/s²
Schwingungspegel (Meißeln)
14 m/s²
Unsicherheit der Schwingungspegel (Meißeln)
1.5 m/s²
Schallleistungspegel
100 dB
Schalldruckpegel
89 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Meißeln
Ja
Spannzange Typ
SDS Plus
Rücklauf
Ja
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Anzahl der Gänge
2
Schnellfreigabesystem
Ja
Stop Drehfunktion
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot
Schutzart
II
Einstellbare Meißelpositionen
Ja
Tiefenhalt
Ja
Überladungsverschluss
Ja
Einrastfunktion
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
750 W
Kabellänge
4 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3300 g
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,28*
€ 233,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,81*
€ 233,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 195,49*
€ 232,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,60*
€ 212,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,48*
€ 206,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,69*
€ 198,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019447
ab € 12,72*
Zubehör
Bosch
2607019455
ab € 16,88*
Zubehör
Bosch
2607019457
ab € 14,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.