Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje NRK418DCS4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 256 l D Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje NRK418DCS4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 256 l D Grau
Gorenje NRK418DCS4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 256 l D Grau
Gorenje NRK418DCS4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 256 l D Grau
Gorenje NRK418DCS4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 256 l D Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117327010
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     20011878
EAN/GTIN:
     3838782719387
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
NoFrost Plus Kein Abtauen. Kein Austrocknen.
NoFrost Plus verhindert in den Kühl-Gefrier-Kombinationen im Gefrierteil vollständig die Eisbildung und hält somit auch den Energieverbrauch niedrig. Im Kühlteil sorgt es für ein optimales Mikroklima für frische Lebensmittel dank der intensiven Zirkulation ionisierter Luft. Die NoFrost Technologie in den Gefrierschränken sorgt für eine intensive Zirkulation der kalten Luft und verhindert somit die Eisbildung auf den Lebensmitteln. Das manuelle Abtauen gehört der Vergangenheit an. In den Side by Side Kühl-Gefrier-Kombinationen mit NoFrost Technologie sorgt gekühlte Umluft für frische und vitaminreiche Lebensmittel, sowohl im Gefrier- als auch im Kühlteil.

Stabil, leise und langlebig
Inverterkompressoren sind leiser, langlebiger und verbrauchen im Vergleich zu herkömmlichen Kompressoren weniger Energie. Sie passen sich besser und schneller an Temperaturänderungen im Kühlschrank an, beispielsweise beim Öffnen der Tür. Das bedeutet weniger Temperaturschwankungen und bessere Lagerbedingungen für Ihre Lebensmittel.

Übersichtlich und effizient
Die LED-Beleuchtung in Kühlschränken bietet eine hervorragende und hocheffiziente Beleuchtung. Seine Lebensdauer ist dreißigmal so lang wie die herkömmlicher Glühbirnen und spart bis zu zehnmal so viel Strom

Praktische Lagerung für Eier
Dank der praktischen und leicht zu reinigenden Eierablage halten Sie Ihre Eier immer griffbereit

Der beständige Kunststoff-Eiswürfelbereiter ist einfach zu bedienen und sorgt dafür, dass Eiswürfel immer verfügbar sind.

Sparen Sie Geld
Geräte, die 15 Jahre oder älter sind, verbrauchen bis zu dreimal mehr Energie als neue. Die neuen Modelle von Gorenje sind mit einer hervorragenden Wärmedämmung ausgestattet. Die Geräte verfügen über eine verbesserte Türdichtung, modernste Komponenten des Kühlsystems und eine elektronische Regelung, die den Stromverbrauch auf ein Minimum reduziert.

Frisch wie aus dem Gemüsegarten
Die geräumige CrispZone-Schublade wurde entwickelt, um die Nährstoffe zu erhalten und die Frische Ihrer Lebensmittel zu verlängern. Niedrige Temperaturen erhöhen die Qualität Ihrer Produkte.



Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
85 l
Gefrierkapazität
5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
9 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
256 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
36 dB
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
184 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
125 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
557 mm
Höhe
1824 mm
Gewicht
50000 g
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
580 mm
Verpackungshöhe
1887 mm
Paketgewicht
55000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
171 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Flaschenfach in der Tür
Ja
Flaschengestelle
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Grau
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Display-Typ
LED
Kältemittelart
R600A
Anzahl der Kompressoren
1
Invertertechnologie
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,31*
€ 543,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,55*
€ 540,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,14*
€ 529,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,16*
€ 513,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,67*
€ 462,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.