Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje RFI412EP1 Integriert 170 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje RFI412EP1 Integriert 170 l E Weiß
Gorenje RFI412EP1 Integriert 170 l E Weiß
Gorenje RFI412EP1 Integriert 170 l E Weiß
Gorenje RFI412EP1 Integriert 170 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117349498
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     743339
EAN/GTIN:
     3838782762024
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
E (ENERGIEEFFIZIENZKLASSE)
Sparen Sie Geld

Geräte, die 15 Jahre oder älter sind, verbrauchen bis zu dreimal mehr Energie als neue. Die neuen Modelle von Gorenje sind mit einer hervorragenden Wärmedämmung ausgestattet. Die Geräte verfügen über eine verbesserte Türdichtung, modernste Komponenten des Kühlsystems und eine elektronische Regelung, die den Stromverbrauch auf ein Minimum reduziert.
Weitere Informationen:
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
35 l
Gefrierkapazität
2.6 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
12 h
Sternekennzeichnung
*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
170 l
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
175 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
100 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
1221 mm
Gewicht
34000 g
Einbauraum Breite
565 mm
Einbauraum Tiefe
560 mm
Einbauraum Höhe
1223 mm
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
135 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
573 mm
Verpackungstiefe
573 mm
Verpackungshöhe
1270 mm
Paketgewicht
38000 g
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Kältemittelart
R600A
Gehäusematerial
Metall
Regalmaterial
Glas
Anzahl der Kompressoren
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,62*
€ 352,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,33*
€ 351,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,75*
€ 337,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,55*
€ 327,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,55*
€ 296,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.