Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 73436 Ladestationsorganiser Freistehend Aluminium, Kunststoff Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 73436 Ladestationsorganiser Freistehend Aluminium, Kunststoff Schwarz, Grau
Lindy 73436 Ladestationsorganiser Freistehend Aluminium, Kunststoff Schwarz, Grau
Lindy 73436 Ladestationsorganiser Freistehend Aluminium, Kunststoff Schwarz, Grau
Lindy 73436 Ladestationsorganiser Freistehend Aluminium, Kunststoff Schwarz, Grau
Lindy 73436 Ladestationsorganiser Freistehend Aluminium, Kunststoff Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117545907
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     73436
EAN/GTIN:
     4002888734363
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
269 mm
Verpackungstiefe
156 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
1640 g
Merkmale
Typ
Freistehend
Anzahl der unterstützten Geräte
6
Material
Aluminium, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Betriebsprinzip
Kontakt
Anzahl von Fächern
10
Überspannungsschutz
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Zertifizierung
California Proposition 65
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
6
USB-Typ-A-Ausgangsports
3
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
930 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Niederspannungsrichtlinie (LVD), REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Max. Leistung
140.8 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
18 A
Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
8 A
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
5 - 35 °C
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,89*
€ 166,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,56*
€ 163,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,50*
€ 130,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.