Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
TRIO Gamma Deckenbeleuchtung LED 13,5 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-117595670
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
R62863032
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Nachtlicht
led anbaudeckenleuchte
GAMMA – R62863032
incl. 1x SMD LED, 13,5W · 1x 1600lm, 2700 - 6500K
Moderne LED Panels sind echte 'Must-haves' und liefern effiziente Lichtergebnisse. Die helle, stimmungsvolle und blendfreie Beleuchtung der Leuchte GAMMA ist rundum zeitgemäß und bietet Licht zum Wohlfühlen und Arbeiten. Als kleines Add-on lassen sich die GAMMA Panels über eine Fernbedienung dimmen, und ihre Lichtfarbe stufenlos variieren. Geradlinig und unaufdringlich in ihrer Form, passt sich die Leuchte in Schwarz matt vielen Einrichtungsstilen an. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
13.5 W
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
1400 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
1200 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Dimmer
Ja
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Deckenbeleuchtungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,03*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO ALPHA Deckenbeleuchtung 13,5 W
TRIO Leuchten
R62323032
ab € 25,75*
Ähnlich
Große LED Deckenleuchte HYDRA dimmbar & extra flach, Silber 65 x 65cm
TRIO Leuchten
676210407
ab € 96,36*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte weiß 3000-5500K 21,5W dimmbar
TRIO Leuchten
628513001
ab € 31,93*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte, SAMURAI, LED/30W, mit Fernbedienung, L 425, B 425
TRIO Leuchten
512284
ab € 32,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen