Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 700839 Teile/Zubehör für Kühl- und Gefrierschrank Feuerrost Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 700839 Teile/Zubehör für Kühl- und Gefrierschrank Feuerrost Silber
Bartscher 700839 Teile/Zubehör für Kühl- und Gefrierschrank Feuerrost Silber
Bartscher 700839 Teile/Zubehör für Kühl- und Gefrierschrank Feuerrost Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117911215
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700839
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewerbe-Tiefkühlschrank
Gewerbetiefkühllagerschrank
Gewerbetiefkühlschrank
Gefrier-Kombination
Für mehr Kapazität im Kühlschrank 335L GN110: Mit dem Einlegerost kann eine weitere Ablagefläche geschaffen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
527 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
120 g
Merkmale
Typ
Feuerrost
Markenkompatibilität
Bartscher
Geeignet für
Kühlschrank
Anzahl
1
Kompatibilität
Refrigerator 335L GN110
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.