Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko BU1204N Tiefkühltruhe Gefrierschrank Integriert 94 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko BU1204N Tiefkühltruhe Gefrierschrank Integriert 94 l E Weiß
Beko BU1204N Tiefkühltruhe Gefrierschrank Integriert 94 l E Weiß
Beko BU1204N Tiefkühltruhe Gefrierschrank Integriert 94 l E Weiß
Beko BU1204N Tiefkühltruhe Gefrierschrank Integriert 94 l E Weiß
Beko BU1204N Tiefkühltruhe Gefrierschrank Integriert 94 l E Weiß
Beko BU1204N Tiefkühltruhe Gefrierschrank Integriert 94 l E Weiß
Beko BU1204N Tiefkühltruhe Gefrierschrank Integriert 94 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117949362
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     BU1204N
EAN/GTIN:
     8690842602962
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Drehregler
Anzahl der Gefrierschubladen
3
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
94 l
Gefrierkapazität
4.9 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
19 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
36 dB
Schnellfrost-Funktion
Ja
Bruttokapazität Gefrierfach
96 l
Eiswürfelvorrat
2 kg
Eiswürfelbehälter
Ja
Gefrierfachtemperatur (min)
10 °C
Temperaturmesseinheit
°C
Betriebstemperatur
10 - 43 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
176 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.433 kWh/24h
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
545 mm
Höhe
820 mm
Gewicht
34000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsgewicht
33 kg
Verpackungsbreite
636 mm
Verpackungstiefe
576 mm
Verpackungshöhe
896 mm
Paketgewicht
37000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,66*
€ 589,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,09*
€ 586,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,89*
€ 569,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,43*
€ 551,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,42*
€ 494,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.