Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 4052025478766 Kommode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 4052025478766 Kommode
Relaxdays 4052025478766 Kommode
Relaxdays 4052025478766 Kommode
Relaxdays 4052025478766 Kommode
Relaxdays 4052025478766 Kommode
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118051426
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025478766
EAN/GTIN:
     4052025478766
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Schmale Flurkommode mit Schubfächern
Die moderne Sitzbank mit Stauraum ist der ideale Helfer in jedem Raum, egal, ob als Flurkommode oder Schlafzimmerbank. Das bequeme Polster bietet eine angenehme Sitzgelegenheit. In den sechs Schubfächern können Wäsche, Accessoires oder Schuhe verstaut werden. Die Bauweise der Faltbank ermöglicht Dir, bei Bedarf die Schubladen zu entnehmen und den Stauraum so zu vergrößern. Die Sitzbox ist vielseitig einsetzbar, ob als Aufbewahrungstruhe im Kinderzimmer oder als Telefonbank in der Diele.

Sitzkommode mit Schubladen
- Kompakte Flursitzbank in Grau für kleine Räume
- Belastbares Sitzmöbel mit weicher Polsterung
- 6 faltbare Schubladen mit Griffloch für Textilien und mehr
- Bequeme Dielenbank für Flur, Garderobe oder Vorzimmer
- Ideale Kleidertruhe für das Bettende im Schlafzimmer
- Schnell aufgebaute Faltbank für den vielfältige Einsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl der Schubladen
6 Schublade(n)
Rahmenmaterial
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Muster
Kein Muster
Form
Rechteckig
Griff(e)
Ja
Handgrifffarbe
Grau
Füße
Ja
Faltbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
755 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
10600 g
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Kommode, kommode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.