Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berkel KCO4SW11SROBL Küchenmesser Edelstahl Steakmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berkel KCO4SW11SROBL Küchenmesser Edelstahl Steakmesser
Berkel KCO4SW11SROBL Küchenmesser Edelstahl Steakmesser
Berkel KCO4SW11SROBL Küchenmesser Edelstahl Steakmesser
Berkel KCO4SW11SROBL Küchenmesser Edelstahl Steakmesser
Berkel KCO4SW11SROBL Küchenmesser Edelstahl Steakmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118061736
Hersteller:
     Berkel
Herst.-Nr.:
     KCO4SW11SROBL
EAN/GTIN:
     8054615803992
Suchbegriffe:
Keramik-Messer
Keramikmesser
Allzweckmesser
Fleischmesser
Das Set besteht aus 4 Steakmessern mit glatter Klinge und Griff mit matter Oberfläche, kurz, praktisch und handlich. Dank der Spitze und der Schärfe ist es möglich, gekochtes Fleisch präzise zu schneiden und das Ausfransen zu begrenzen. Diese Berkel-Stahlmesser sind korrosionsbeständig und reiben nicht an der Keramik, Eigenschaften, die für den täglichen Gebrauch notwendig sind und eine lange Lebensdauer garantieren.

KLINGE
- Aperam MA4 Klinge aus martensitischem Edelstahl (AISI 420c).
- 1.4034 AISI 420 ist die am häufigsten verwendete martensitische Stahlsorte für Schneidwaren, da sie eine gute Korrosionsbeständigkeit aufweist und sich leicht schärfen lässt.
- Härte nach Wärmebehandlung 56 hrc
- Dicke der Klinge 2,25 mm
- Glatte Klinge
- Berkel-Logo auf der Klinge eingraviert

GRIFF
- Thermoplastisches Polymer, hitzebeständig bis max. 120°C.
- Mattes Finish

HALTESTIFTE
- Vernieteter Stift aus rostfreiem Stahl AISI 303

VERWENDUNG und PFLEGE
- Spülmaschinenfest
- Verwenden Sie keine scheuernden Stoffe oder Schwämme
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
235 mm
Gewicht
266 g
Merkmale
Messertyp
Steakmesser
Klingenlänge
110 mm
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Grün
Materiallgriff
Thermoplastisches Polymer
Stahlsorte
420
Rollendicke
2.25 mm
Spülmaschinenbeständig
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Ursprungsland
Italien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.