Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 99306 Metall Schneidscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 99306 Metall Schneidscheibe
3M 99306 Metall Schneidscheibe
3M 99306 Metall Schneidscheibe
3M 99306 Metall Schneidscheibe
3M 99306 Metall Schneidscheibe
3M 99306 Metall Schneidscheibe
3M 99306 Metall Schneidscheibe
3M 99306 Metall Schneidscheibe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118125838
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100303983
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schleifbockscheibe
Die 3M™ Cubitron™ 3 Schruppscheibe ist eine extrem schnell schneidende und langlebige, starr gebundene Scheibe für das Entfernen von Schweißnähten und andere schwere Schleifanwendungen. Sie hat einen vertieften Mittelpunkt, der das Schleifen in jedem Winkel ermöglicht, und eignet sich für den Einsatz auf fast allen Werkstoffen, mit einer speziellen Formulierung für Edelstahl, Baustahl und Luftfahrtlegierungen. Für die 3M™ Cubitron™ 3 Schruppscheibe wird das überarbeitete 3M Präzisionsgeformte Korn eingesetzt, bei dem patentrechtlich geschützte Mikrobruchstücke der Molekularbindungs-Technologie verwendet werden. Ihre Struktur ist so geschaffen, dass sie beim Schleifprozess kontinuierlich brechen und stets viele scharfe Schneidekanten bilden. Diese glatten, scharfen Kanten tragen dazu bei, ein Schleifmittel zu schaffen, das schneller schneidet, kühler schleift und viel länger hält als herkömmliche Schleifmittel. 3M™ Cubitron™ Hochleistungs-Schleifmittel wurden für Profis entwickelt, die mehr von ihrer Ausrüstung verlangen. Wählen Sie die 3M™ Cubitron™ 3 Schruppscheibe, um die nächste Generation der Schleifleistung zu erleben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schneidscheibe
Geeignet für Materialien
Metall
Material
Ceramic fibre
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
13300 RPM
Form
Rund
Mittleres Loch
Ja
Lochdurchmesser
22.23 mm
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
115 mm
Dicke
7 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.