Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis TU8003 Midspan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis TU8003 Midspan
Axis TU8003 Midspan
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118195786
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02027-002
EAN/GTIN:
     7331021071100
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
axis poe netzteil
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Breite
80 mm
Tiefe
184 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
415 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Bemessungsleistung
90 W
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
54 V
Merkmale
Typ
Midspan
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Axis
Kompatibilität
Q6074-E PTZ, Q6075-E PTZ, Q6078-E PTZ, Q6135-LE PTZ, Q6225-LE PTZ, Q6315-LE PTZ, Q6318-LE PTZ, P3735-PLE, P3737-PLE, P3738-PLE
Netzstandard
IEEE 802.3bt
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
UL/cUL, BIS, CE, KC, VCCI, RCM, TAA
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: poe injector
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 309,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,19*
€ 375,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,07*
€ 374,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,24*
€ 372,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,00*
€ 372,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,06*
€ 367,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.