Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pealock 2 Fahrrad GPS-Tracker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pealock 2 Fahrrad GPS-Tracker Schwarz
Pealock 2 Fahrrad GPS-Tracker Schwarz
Pealock 2 Fahrrad GPS-Tracker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118250130
Hersteller:
     Pealock
Herst.-Nr.:
     PT0076
EAN/GTIN:
     8594212160031
Suchbegriffe:
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
GPS Ortung
GPS Tracker
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Fahrrad
Produkttyp
GPS-Tracker
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Regensicher, Snow resistant
SIM-Karten-Slot
Ja
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Maximaler Arbeitsabstand
230 m
Beschleunigungsmesser
Ja
Weckerfunktion
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
40 h
Akku-/Batteriekapazität
1800 mAh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku
Ja
Ladezeit
3.5 h
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
170 g
Breite
89 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
39 mm
Software
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 55 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,76*
€ 232,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,91*
€ 231,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,91*
€ 225,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,40*
€ 223,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,21*
€ 209,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.