Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dupli-Color Thermo Spray 0,4 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dupli-Color Thermo Spray 0,4 l
Dupli-Color Thermo Spray 0,4 l
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118251874
Hersteller:
     Motip Dupli
Herst.-Nr.:
     467523
EAN/GTIN:
     4048500467523
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
Speziallack auf Silikonharz-Basis. Hochtemperaturbeständig. Zum Ausbessern von hitzebeanspruchten Gegenständen wie Gartengrills, Öfen, Ofenrohre, Lampenschirme etc.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Lackvolumen
0.4 l
Merkmale
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Farbe des Anstrichs
Schwarz
Oberflächentyp
Flach-matt
Produktform
Basis
Beste Verwendung
Metall
Geeignet für Materialien
Metall
Anwendungsmethoden
Farbspritzpistole
Abdeckung pro Packung
1.5 m²
Deckung pro Packung (max.)
1.5 m²
Spendertyp
Spray
Anwendung
Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Den Sicherheitsring mit einem Schraubenziehen anheben und herausnehmen Vor Gebrauch die Dose ca. 2 – 3 Minuten kräftig schütteln Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Nicht zu lackierende Flächen abkleben. Sprühabstand von 30-40 cm beachten! Im Kreuzgang lackieren
Leistungen
Trocknungszeit
1 h
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
690 °C
Anwendungstemperatur (max.)
690 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,92*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 18 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.