Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-LAN301-C3 Ethernet 2500 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-LAN301-C3 Ethernet 2500 Mbit/s
ICY BOX IB-LAN301-C3 Ethernet 2500 Mbit/s
ICY BOX IB-LAN301-C3 Ethernet 2500 Mbit/s
ICY BOX IB-LAN301-C3 Ethernet 2500 Mbit/s
ICY BOX IB-LAN301-C3 Ethernet 2500 Mbit/s
ICY BOX IB-LAN301-C3 Ethernet 2500 Mbit/s
ICY BOX IB-LAN301-C3 Ethernet 2500 Mbit/s
ICY BOX IB-LAN301-C3 Ethernet 2500 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118303247
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     61030
EAN/GTIN:
     4250078173649
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
Gigabit-Internet per Kabel
Das Internet ohne Einschränkungen genießen: Mit einer Datentransferrate von bis zu 2,5 Gbit/s bietet Ihnen unser Adapter eine ultraschnelle Verbindung. Damit können Sie problemlos große Dateien herunter- laden, Filme und Serien in hohen Auflösungen streamen oder Online-Gaming ohne Ruckeln erleben.

Universell einsetzbar
Durch den praktischen Kombianschluss aus USB Type-C® mit USB Type-A-Adapter lässt sich der IB- LAN301-C3 an nahezu alle Notebooks, Desktop-PCs und sogar Tablets und Smartphones anschließen. Ohne Treiberinstallation und mit allen Betriebssystemen kompatibel, können Sie per Plug & Play direkt loslegen.

Hochwertige Verarbeitung für den mobilen Einsatz
Der Netzwerkadapter ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und sehr kompakt. Damit findet der Adap- ter in nahezu jedem Servicekoffer, Rucksack oder Gepäck Platz. So können Sie schnell und unkompliziert eine kabelgebundene Internetverbindung herstellen - egal, ob Sie zu Hause oder unterwegs sind.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
201 mm
Paketgewicht
106 g
Energie
USB
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
320 mm
Höhe des Versandkartons
290 mm
Design
Komponente für
PC/Laptop
Produktfarbe
Anthrazit
Chipsatz
Realtek RTL8156
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB Type-A/USB Type-C
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
32 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
2500 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.