Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Daily Collection Serviette Champagner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papstar Daily Collection Serviette Champagner
Papstar Daily Collection Serviette Champagner
Papstar Daily Collection Serviette Champagner
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118330488
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     89589
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Unifarbige Servietten- 24 x 24 cm- 1/4 Falz Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden

Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Länge (mm)
240 mm
Merkmale
Produktfarbe
Champagner
Form
Quadratisch
Muster
Kein Muster
Anzahl der Schichten
2
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
89594
ab € 0,86*
Sonstiges
PAPSTAR
89590
ab € 0,81*
Sonstiges
PAPSTAR
89592
ab € 0,86*
Sonstiges
PAPSTAR
89588
ab € 0,80*
Sonstiges
PAPSTAR
89593
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.