Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Daily Collection Serviette Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar Daily Collection Serviette Gelb
Papstar Daily Collection Serviette Gelb
Papstar Daily Collection Serviette Gelb
Artikel-Nr.:
     1682-440209910
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     89614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Unifarbige Servietten- 32 x 32 cm- 1/4 Falz Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden

Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Länge (mm)
320 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Form
Quadratisch
Muster
Kein Muster
Anzahl der Schichten
2
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Weitere Suchbegriffe: papierserviette
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
47
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,11*
€ 2,01*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,11*
€ 2,07*
7 Tage
38
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,27*
€ 2,36*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,00*
€ 2,81*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 3,51*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
477862
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.