Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreame DRAC0647 Bodenreiniger & Auffrischer Flüssigkeit (gebrauchsfertig)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreame DRAC0647 Bodenreiniger & Auffrischer Flüssigkeit (gebrauchsfertig)
Dreame DRAC0647 Bodenreiniger & Auffrischer Flüssigkeit (gebrauchsfertig)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118378630
Hersteller:
     Dreame
Herst.-Nr.:
     DRAC0647
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenpflege
Glanzreiniger
Glanzwischpflege
Unterhaltsreiniger
Reinigungslösung für DreameBot W10/W10 Pro/L10s Ultra/L10 Ultra/L10 Prime/L10s Pro Ultra
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Flüssigkeit (gebrauchsfertig)
Volumen (l)
1 l
Beste Verwendung
Keramikfliese, Linoleum, Marmor, Holz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Kompatibilität
Dreame W10/W10 Pro/L10s Ultra/L10 Ultra/L10 Prime/L10s Pro Ultra
Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, bodenpflege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.