| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-118417818 Herst.-Nr.: 50046195 EAN/GTIN: 4008110370866 |
| |
|
| | |
| Eigengewicht unter 900g; ergonomisch geformte Rückenpolster; verstellbare Schultergurte; höhenverstellbarer Brustgurt; angenehme Passform; Orafol Reflexmaterialien; Klickschloss mit Reflektor; geräumiges Innenfach mit separatem Bücherfach; 1 Fronttasche; 2 Seitentaschen mit Gummizug; stabile Bodenplatte; Befüllteile: Sportbeutel; unbefülltes Schüleretui mit 2 Klappen ; Faulenzer oval; Maße: 37x31x22cm; Gewicht: unter 1kg; Volumen: ca. 17l; Material: Polyester. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 310 mm | | Tiefe | 220 mm | | Höhe | 370 mm | | Gewicht | 900 g | Merkmale | Schultaschen-Set enthalten | Federmäppchen, Pencil pouch, Schultasche, Sporttasche | | Empfohlenes Geschlecht | Mädchen | | Schulalter | Weiterführende & Grundschule | | Art der Schultasche | Rucksack | | Schultaschen-Volumen | 17 l | | Außentaschen Schultasche | Fronttasche, Seitentasche | | Tragegriff(e) | Ja | | Hüftgurt | Ja | | Reflektierende Elemente | Ja | | Material | Polyester | | Produktfarbe | Lila, Pink | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlampermäppchen, Schlamperrolle, Stiftrolle, Ranzen, Schul-Ranzen, Schul-Rucksack, Schulkoffer, Schulranzen, Schulranzenset, Schulrucksack, Tornister, Schuhbeutel, Schulsportbeutel, Sport-Beutel, Sportbeutel, Turnbeutel, ranzen herlitz, ranzen ergonomisch, schul-rucksack |
| | |
| |