Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver SWC-372RO Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3") IPS Digital Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver SWC-372RO Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3") IPS Digital Touchscreen Schwarz
Denver SWC-372RO Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3") IPS Digital Touchscreen Schwarz
Denver SWC-372RO Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3") IPS Digital Touchscreen Schwarz
Denver SWC-372RO Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3") IPS Digital Touchscreen Schwarz
Denver SWC-372RO Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3") IPS Digital Touchscreen Schwarz
Denver SWC-372RO Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3") IPS Digital Touchscreen Schwarz
Denver SWC-372RO Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3") IPS Digital Touchscreen Schwarz
Denver SWC-372RO Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3") IPS Digital Touchscreen Schwarz
Denver SWC-372RO Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3") IPS Digital Touchscreen Schwarz
Denver SWC-372RO Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3") IPS Digital Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118462680
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     SWC-372RO
EAN/GTIN:
     5706751068898
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
12 mm
Gewicht
130 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
89 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
168 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Prozessorhersteller
Realtek
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.3 "
Bildschirmtechnologie
IPS
Farbdisplay
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Armbandfarbe
Pink
Bandgröße
Universalgröße
Form
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
360 h
Batterielebensdauer
7 Tag(e)
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Blutdruckmessgerät
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Multisportmodus
Ja
Schlafqualität
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Stoppuhr
Ja
Wetterbericht
Ja
Empfohlene Aktivität
Badminton, Basketball, Fahrradfahren, Fußball, Laufen
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, bluetooth uhr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,82*
€ 149,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,86*
€ 141,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.