Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle All-In-One PC System POS P250, 11.6" Multi-Touch-Screen, Intel N100 , 8GB DDR5, 120GB M.2 , 2x RS232, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shuttle All-In-One PC System POS P250, 11.6" Multi-Touch-Screen, Intel N100 , 8GB DDR5, 120GB M.2 , 2x RS232, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One PC System POS P250, 11.6" Multi-Touch-Screen, Intel N100 , 8GB DDR5, 120GB M.2 , 2x RS232, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One PC System POS P250, 11.6" Multi-Touch-Screen, Intel N100 , 8GB DDR5, 120GB M.2 , 2x RS232, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One PC System POS P250, 11.6" Multi-Touch-Screen, Intel N100 , 8GB DDR5, 120GB M.2 , 2x RS232, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One PC System POS P250, 11.6" Multi-Touch-Screen, Intel N100 , 8GB DDR5, 120GB M.2 , 2x RS232, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One PC System POS P250, 11.6" Multi-Touch-Screen, Intel N100 , 8GB DDR5, 120GB M.2 , 2x RS232, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One PC System POS P250, 11.6" Multi-Touch-Screen, Intel N100 , 8GB DDR5, 120GB M.2 , 2x RS232, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One PC System POS P250, 11.6" Multi-Touch-Screen, Intel N100 , 8GB DDR5, 120GB M.2 , 2x RS232, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118475548
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     POS P250
EAN/GTIN:
     4046047104123
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Der Shuttle XPC all-in-one P25N mit 11,6"-Multitouch-Display positioniert sich als platzsparendes Kassensystem oder als Bedieneinheit für Medienwiedergabe oder Automation. Mit dem praktischen Klappfuß lässt sich die Neigung individuell anpassen, aber auch die Montage an einem VESA-Standfuß oder Wandhalterung ist möglich. Die Vorderseite ist gegen Staub und Spritzwasser gemäß der Schutzart IP54 geschützt. Auf der Rückseite sorgt eine Kabel-Sammelbox für Ordnung. Dank komplett passiver Kühlung ist das System praktisch geräuschlos, wartungsfrei und für den 24/7-Dauerbetrieb geeignet.

Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
RMS-Leistung
2 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Audio-Chip
RealTek ALC888S
Audio-System
HD
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
299 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
59 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
207 mm
Gewicht (mit Ständer)
1950 g
Paketgewicht
3140 g
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
120 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
120 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
120 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Energie
Netzteilstärke
65 W
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Hersteller von WLAN-Controllern
Realtek
WLAN-Controllermodell
Realtek RTL8821CE
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000,2500 Mbit/s
Bluetooth-Version
4.2
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
BSMI, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RCM, UKCA, VCCI
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.0b
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse
4
Anzahl der seitlichen USB-Anschlüsse
2
Anzahl der seitlichen Audioanschlüsse
2
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® N
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N100
Prozessor Boost-Frequenz
3.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
6 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
11.6 "
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
250 cd/m²
Panel-Typ
TN
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Wandmontage
Ja
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Produkttyp
All-in-One-PC
Marktpositionierung
Business
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Megapixel insgesamt
2 MP
Kamera-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,33*
€ 572,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,56*
€ 570,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,23*
€ 560,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,92*
€ 550,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,36*
€ 504,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-WLNM11
ab € 30,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.