Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Tiger Deckenbeleuchtung LED 22 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte TIGER dimmbar Sternenhimmel Farbwechsel, Ø38cm
LED Deckenleuchte TIGER dimmbar Sternenhimmel Farbwechsel, Ø38cm
LED Deckenleuchte TIGER dimmbar Sternenhimmel Farbwechsel, Ø38cm
LED Deckenleuchte TIGER dimmbar Sternenhimmel Farbwechsel, Ø38cm
LED Deckenleuchte TIGER dimmbar Sternenhimmel Farbwechsel, Ø38cm
LED Deckenleuchte TIGER dimmbar Sternenhimmel Farbwechsel, Ø38cm
LED Deckenleuchte TIGER dimmbar Sternenhimmel Farbwechsel, Ø38cm
LED Deckenleuchte TIGER dimmbar Sternenhimmel Farbwechsel, Ø38cm
LED Deckenleuchte TIGER dimmbar Sternenhimmel Farbwechsel, Ø38cm
LED Deckenleuchte TIGER dimmbar Sternenhimmel Farbwechsel, Ø38cm
LED Deckenleuchte TIGER dimmbar Sternenhimmel Farbwechsel, Ø38cm
LED Deckenleuchte TIGER dimmbar Sternenhimmel Farbwechsel, Ø38cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118503584
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R67131100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
led anbaudeckenleuchte
TIGER – R67131100
incl. 1x SMD, 22W · 1x 2500lm, 2700 - 6000K

Die Deckenleuchte TIGER überzeugt auf ganzer Linie mit all ihren Funktionen und ihrem außergewöhnlichen Design. Mittels einer im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung kann die Lichtfarbe sowie die Helligkeit stufenlos und individuell gesteuert werden. Zusätzlich begeistert die TIGER mit einem integrierten RGBW-Rainbow-Effekt, der den Regenbogen widerspiegelt. Bei Bedarf kann zudem das integrierte Nachtlicht eingeschaltet werden. Dank Ihrer runden Ausführung in weißem Kunststoff lässt sich die Leuchte in alle Einrichtungsstile integrieren. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, eine geringere Wärmeentwicklung und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Anzahl der Schaltzyklen
10000
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
22 W
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
2500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
405 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
405 mm
Paketgewicht
1100 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
70 mm
Gewicht
800 g
Durchmesser
380 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Dimmer
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R69031101
ab € 41,72*
Ähnlich
Fischer & Honsel
21178
ab € 121,40*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62381100
ab € 31,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.