Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8Bitdo Ultimate C Blau USB Gamepad Digital Nintendo Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-119683499
Hersteller:
     8Bitdo
Herst.-Nr.:
     RET00403
EAN/GTIN:
     6922621504580
Suchbegriffe:
Gamepad
Nintendo Zubehör
USB Switch
gamepad
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Geräteschnittstelle
USB
USB-Stecker
USB Typ-C
Energie
Energiequelle
Kabel/Batterie
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batteriekapazität
480 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
16 h
Akku
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
146.6 mm
Tiefe
103.5 mm
Höhe
61 mm
Gewicht
205 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
Nintendo Switch
Gaming-Control Funktionsknöpfe
Home button, Menü-Taste, Modus-Taste
Gaming-Control Technologie
Digital
Knopfanzahl
14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.