Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 540407 Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts Rugged Case Grip für Samsung Galaxy Tab A9+
4smarts Rugged Case Grip für Samsung Galaxy Tab A9+
Artikel-Nr.:
     CIDE5-119727845
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540407
EAN/GTIN:
     4252011908264
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
ROBUST
Das 4smarts Rugged Case Grip bietet optimalen Schutz für dein Tablet bei Stürzen und Stößen.

360° STANDFUNKTION
Dieses robuste Markencase ist der perfekte Begleiter in jeder Lebenslage: Egal ob auf der Baustelle, im Büro oder Freizeittouren. Der Multifunktionsgriff lässt dich dein Tablet ganz einfach im Portrait- oder Landscape-Modus aufstellen. So kannst du entspannt Videos anschauen, oder mit Familie und Freunden und freien Händen in die "Face-Time" gehen.

GRÖSSENVERSTELLBARE HANDSCHLAUF
Die Handschlaufe bietet Komfort und (Griff-)Sicherheit: So können absturzfrei Zeichnungen betrachtet, bearbeitet oder präsentiert, die Route durch die Stadt studiert oder auch nur die E-Mails gecheckt werden.

VERSCHLUSSFÄHIGE AUSSPARUNGEN
Die passgenauen Bedienelemente des Rugged Case Grip für Samsung Galaxy Tab A9+ erhalten die perfekte Bedienbarkeit deines Tablets. Außerdem lässt sich die Hülle für den Rundumschutz deines Tablets ganz einfach montieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat (PC), Gummi, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Galaxy Tab A9+ SM-X210, SM-X215, SM-X216
Anzahl der Stand-Modi
2
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Fallbeständigkeit, Kratzresistent, Schockresistent
Geschlecht
Unisex
Verschließbar
Ja
Handschlaufe
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Paketgewicht
400 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
160 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.