Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG Series 9000 TR9W75680 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-119863910
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     TR9W75680
EAN/GTIN:
     7332543840618
Suchbegriffe:
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Kondenstrockner
Kondenstrockner(Wäschetrockner)
Die 9000 AbsoluteCare® Plus Wäschetrockner mit 3D-Scan-Technologie ermitteln die Restfeuchte tief im Gewebe, wodurch selbst mehrlagige Textilien höchst präzise, vollständig und gleichmäßig getrocknet werden, damit Kleidungsstücke und Daunenjacken schön flauschig und warm bleiben.

3D-SCAN: DAUNENJACKEN SO FLAUSCHIG UND WARM WIE AM ERSTEN TAG*
Die 3D-Scan-Technologie sorgt für äußerst schonende und höchst präzise Trockenergebnisse. Sie misst die Restfeuchtigkeit tief im Gewebe und passt die Trockenleistung automatisch an. Du kannst sicher sein, dass alle deine Wäschestücke gleichmäßig trocknen - sogar Daunenjacken und Bettdecken.

*Basierend auf externen Tests zur Prüfung der Wärmebeständigkeit von Textilien getrocknet mit 3D-Scan-Technologie, durchgeführt gemäß ISO 11092.

ABSOLUTECARE®: GARANTIERT KEIN EINLAUFEN - AUCH BEI WOLLE UND SEIDE*
AbsoluteCare® nutzt die Wärmepumpentechnologie zusammen mit präzise gesteuerten Trommelbewegungen, um selbst deine empfindlichsten Kleidungsstücke schonend zu trocknen. Wolle läuft nicht ein, Seide bleibt in Form und sogar die Imprägnierung deiner Outdoor-Bekleidung wird wieder hergestellt.

*Vergleichbar mit liegend getrockneter Wolle.

AEG CONNECTED: PERSONALISIERTE WÄSCHEPFLEGE MIT CONNECTIVITY
Mithilfe der AEG App kannst du die Einstellungen deines Wäschetrockners exakt an deine Bedürfnisse anpassen. Ob personalisierte Trockenprogramme, persönliche Pflegetipps oder die smarte Steuerung des Gerätes per Smartphone und Google Assistant – du bestimmst.

MIXDRY PROGRAMM: KEIN VORSORTIEREN. KEIN AUFWAND.
MixDry trocknet deine Kleidungsstücke aus Synthetik und Baumwolle sorgfältig, gleichmäßig und mit der exakt richtigen Temperatur – nicht zu trocken, nicht zu feucht. Ganz ohne Vorsortieren. Die Wärmepumpentechnologie sorgt für das exakte Maß an Temperatur und spart dabei noch Energie.

*Getestet mit einer Mischladung von bis zu 5 kg aus Baumwolle und Synthetik.

DAS SWISSATEST ZERTIFIZIERTE HYGIENE-PROGRAMM BESEITIGT 99,9 % DER BAKTERIEN UND VIREN*
Das Hygiene-Programm trocknet bei 60 °C über einen konstanten Zeitraum und entfernt dadurch 99,9 % der Bakterien und Viren* in der Wäsche.

*Getestet auf Candida albicans, MS2 Bakteriophagen und Escherichia coli in einer externen Untersuchung der Swissatest Testmaterialien AG im Jahr 2021 (Testbericht Nr. 20212038).
Weitere Informationen:
Markeneigenschaften
AEG-Technologien (Kleiderpflege)
AbsoluteCare Plus®, AbsoluteCare®, ProSense®-Technologie, SensiDry
Verpackungsdaten
Paketgewicht
51000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Trocknungssystem
Wärmepumpe
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Türstil
Glastür
Türfarbe
Anthrazit, Schwarz
Display-Typ
LED
Trommelmaterial
Edelstahl
Trommeltyp
ProTex
Invertertechnologie
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
663 mm
Breite
596 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
48500 g
Energie
Energieeffizienzklasse
A+++
Energieverbrauch
1.47 kWh
Jährlicher Energieverbrauch
177 kWh
Wärmequelle
Elektro
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
700 W
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke
5 A
Stromverbrauch (aus)
0.05 W
Leistungsaufnahme (eingeschaltet)
0.05 W
Ergonomie
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Trommelinnenbeleuchtung
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Anzahl der einstellbaren Füße
4
Umgekehrter Trommelbetrieb
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Bedienung durch Apps unterstützt
My AEG Care
Herunterladbare Zusatzprogramme
Ja
Leistungen
Nennkapazität
8 kg
Trocknungsklasse
A
Trockenprogramme
Bettzeug, Baumwolle, Cotton eco, Feinwäsche/Seide, Daunenbekleidung/Duvet, Pflegeleicht, Hygienic drying, Mix, Outdoor/Sport, Wolle
Zykluszeit
175 min
Geräuschpegel
64 dB
Anzahl Trocknungsprogramme
12
Anti-Allergie-Funktion
Ja
Einfache Bügelfunktion
Ja
Condensation efficiency class
B
Gewichtete Zykluszeit
135 min
Kondensationswirkungsgrad
86 %
Kondensationswirkungsgrad (Teillast)
86 %
Energieverbrauch pro Zyklus (Teillast)
0.83 kWh
Weighted condensation efficiency
86 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 686,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,50*
€ 966,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,06*
€ 958,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,06*
€ 905,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,70*
€ 868,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,54*
€ 816,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.