Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr SRbdd 5220 Plus Kühlschrank Freistehend 412 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr SRbdd 5220 Plus Kühlschrank Freistehend 412 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-119869437
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     SRBDD 5220 001 22
EAN/GTIN:
     4016803130512
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Side-by-Side-Eiskasten
Side-by-Side-Gefrierschrank
Weitere Informationen:
Markeneigenschaften
Liebherr-Technologien (Lebensmittellagerung)
Closing Assistance, EasyFresh, NightMode, VarioSafe
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
615 mm
Verpackungstiefe
767 mm
Verpackungshöhe
1927 mm
Paketgewicht
72700 g
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
118 kWh
Energieverbrauch
0.321 kWh/24h
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
1.2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
675 mm
Höhe
1855 mm
Gewicht
67200 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2 m
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
412 l
Klimaklasse
SN-T
Geräuschpegel
37 dB
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
2 - 9 °C
Luftfilter
Ja
Zertifizierung
CE
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
7
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Türfarbe
Schwarz
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Türöffnungswinkel
115 °
Türmontage
Türschieber
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LED
Display-Platzierung
Innen
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Material der Balkontür
Kunststoff
Flaschengestelle
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Eingelassene(r) Griff(e)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 744,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,08*
€ 1.047,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,27*
€ 1.043,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,32*
€ 1.003,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,94*
€ 962,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,59*
€ 886,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.