| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-119877414 Herst.-Nr.: SRSFD 5220 001 22 EAN/GTIN: 4016803130017 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Markeneigenschaften | Liebherr-Technologien (Lebensmittellagerung) | Closing Assistance, EasyFresh, NightMode, VarioSafe | Frischezone | Fresh Zone Fach | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 615 mm | | Verpackungstiefe | 767 mm | | Verpackungshöhe | 1927 mm | | Paketgewicht | 72700 g | Energie | Jährlicher Energieverbrauch | 118 kWh | | Energieverbrauch | 0.321 kWh/24h | | Energiequelle | AC | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | Stromstärke | 1.2 A | Gewicht und Abmessungen | Breite | 597 mm | | Tiefe | 675 mm | | Höhe | 1855 mm | | Gewicht | 67300 g | Ergonomie | Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja | | Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja | | Lampentyp | LED | | Verstellbare Füße | Ja | | Kabellänge | 2 m | Leistungen | Nutzinhalt Kühlschrank | 412 l | | Klimaklasse | SN-T | | Geräuschpegel | 37 dB | | Super Kühlungs-Funktion | Ja | | Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja | | Regelbare Temperatur | Ja | | Kühlschrank - Temperaturbereich | 2 - 9 °C | | Luftfilter | Ja | | Zertifizierung | CE | Design | Geräteplatzierung | Freistehend | | Produktfarbe | Silber | | Eingebautes Display | Ja | | Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 7 | | Anzahl der Gemüseschubladen | 2 | | Türfarbe | Silber | | Türanschlag | Rechts | | Wechselbare Türen | Ja | | Türöffnungswinkel | 115 ° | | Türmontage | Türschieber | | Steuerung | Berührung | | Display-Typ | LCD | | Display-Platzierung | Innen | | Ablageflächen Kühlschranktür | 4 | | Material der Balkontür | Kunststoff | | Flaschengestelle | Ja | | Gehäusematerial | Stahl | | Regalmaterial | Glas | | Einstellbare Regale | Ja | | Eingelassene(r) Griff(e) | Ja | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | CE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |