Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Withings ScanWatch 2 1,6 cm (0.63") OLED 38 mm Hybrid Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120047258
Hersteller:
     Withings
Herst.-Nr.:
     56836
EAN/GTIN:
     3700546708275
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
34.6 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
Nein
Bluetooth
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS 15, iOS 16
Bildschirm
Display-Typ
Hybrid
Bildschirmdiagonale
0.63 "
Bildschirmtechnologie
OLED
Pixeldichte
282 ppi
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
38 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Edelstahl
Material des Uhrengehäuses
Edelstahl
Armbandfarbe
Schwarz
Bandmaterial
Fluor-Elastomer
Form
Rund
Objektivmaterial
Saphir
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batterielebensdauer
30 Tag(e)
Ladezeit
2 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Schlafqualität
Ja
Aktive Minuten
Ja
Höhenmesser
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: bluetooth uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,73*
€ 403,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,78*
€ 400,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,08*
€ 380,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,10*
€ 369,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,24*
€ 334,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.