Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Withings ScanWatch Light OLED 37 mm Hybrid Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120047370
Hersteller:
     Withings
Herst.-Nr.:
     56838
EAN/GTIN:
     3700546708329
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
27.1 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
Nein
Bluetooth
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 15, iOS 16, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Bildschirm
Display-Typ
Hybrid
Bildschirmtechnologie
OLED
Pixeldichte
282 ppi
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
37 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Gold
Material des Uhrengehäuses
Edelstahl
Armbandfarbe
Weiß
Bandmaterial
Fluor-Elastomer
Form
Rund
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batterielebensdauer
30 Tag(e)
Ladezeit
2 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Schlafqualität
Ja
Aktive Minuten
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Ladegerät
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: bluetooth uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,95*
€ 291,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,74*
€ 290,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,76*
€ 279,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,31*
€ 268,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,26*
€ 239,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.