Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus WKMD000001 Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Baseus Mate Telefon-Dockingstation USB Type C HUB schwarz (WKMD000001)
1_Baseus Mate Telefon-Dockingstation USB Type C HUB schwarz (WKMD000001)
2_Baseus Mate Telefon-Dockingstation USB Type C HUB schwarz (WKMD000001)
3_Baseus Mate Telefon-Dockingstation USB Type C HUB schwarz (WKMD000001)
4_Baseus Mate Telefon-Dockingstation USB Type C HUB schwarz (WKMD000001)
5_Baseus Mate Telefon-Dockingstation USB Type C HUB schwarz (WKMD000001)
Baseus Mate Telefon-Dockingstation USB Type C HUB schwarz (WKMD000001)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120061501
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     WKMD000001
EAN/GTIN:
     6932172607937
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Mobiltelefon Dockingstation
Mobiltelefon Ladestation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
93 g
Leistungen
Basisgerät Typ
Smartphone
Markenkompatibilität
Universal
Kompatibilität
Samsung S series, Note series, Huawei Mate series, Huawei P series and other devices/phones with Type-C ports
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
HD-Typ
4K Ultra HD
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Anschlüsse und Schnittstellen
Docking-Steckverbindertyp
USB Typ-C
USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Energie
Energiequelle
USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.