Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pedalo Kniefit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120231184
Hersteller:
     Pedalo
Herst.-Nr.:
     22220000
EAN/GTIN:
     4260286365767
Suchbegriffe:
Bewegungstrainer
Pedal-Trainer
Pedaltrainer
bewegungstrainer
Birke Multiplex, Standfläche in Anthrazit mit Antirutsch-Oberfläche und gepolsterter Fußanschlagleiste. Schrägstellung einstellbar in 4 Winkelgraden 8-16-23-30°, gesicherte Einrastposition. 51x45x28cm. Belastbar bis 150kg. 5,7kg.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit, Holz
Maximales Nutzergewicht
150 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
5700 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,51*
€ 149,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,91*
€ 141,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.