Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 94864 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 10 W F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann
Paulmann
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120259599
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     948.64
EAN/GTIN:
     4000870948644
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die Wandleuchte Skyla in Anthrazit ist eine hochwertige und funktionale Wandleuchte mit Bewegungsmelder. Mit drei verschiedenen Betriebsarten (Dauerlicht, Orientierungslicht und Bewegungsmelder) bietet diese Leuchte eine Vielzahl von Möglichkeiten, um das Licht genau nach den eigenen Bedürfnissen zu steuern. Die Seewasserfestigkeit dieser Leuchte wurde getestet und erfüllt die Korrosionsschutzklasse C4 (DIN ISO 12944), was bedeutet, dass sie für Industrie- und Küstenatmosphären mit mäßiger Salzbelastung geeignet sind. Das macht sie ideal für den Einsatz in Außenbereichen wie Gärten, Terrassen und Eingangsbereichen. Mit einer Lichtfarbe von 2.200 K ist die Leuchte besonders insektenfreundlich, denn dieser Wert liegt außerhalb des sichtbaren Bereiches für Insekten, somit werden diese nicht von der zusätzlichen Lichtquelle angezogen. Insekten werden so aktiv geschützt und das warme Goldlicht schafft gleichzeitig eine angenehme Stimmung rund ums Haus.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
F
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
164 mm
Höhe
131 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
II
Befestigungstyp
Wandmontage
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Distanzerfassung
10 m
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA, WEEE
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
10 W
Lichtfarbe
Gold, Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
300 K
Lichtleistung
840 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Äquivalente Glühlampenleistung
100 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,96*
€ 135,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.