Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CPP48HDEWBL Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit CPP48HDEWBL Rack Zubehör
Panduit CPP48HDEWBL Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12095351
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CPP48HDEWBL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Tiefe
27.4 mm
Höhe
43.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Edelstahl
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,68*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 114,24*
€ 135,9456
pro Stück
ab 20 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.