Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CAL16-11D Hilfskontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-121017694
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CAL16-11D
EAN/GTIN:
     7320500029695
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt abb
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
EH175 EH210 EH260 EH300 EH370 EH450 EH550 EH700 EH800 EH1200 EHDB220 EHDB280 EHDB360 EHDB520 EHDB650 EHDB800 EHDB960 EK110 EK150 EK175 EK210 EK370 EK550 EK1000
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.5 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
68 mm
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 75 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.