Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CA5-11/11E Hilfskontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE5-121022893
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CA5-11/11E
EAN/GTIN:
     3471522121127
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt abb
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kompatible Produkte
AF45 AF50 AF63 AF75 AF95B GAF75 A9 A16 A26 A45 A50 A63 A75 A95 A110 AL9 AL16 AL26 AE45 AE50 AE63 AE75 TAL9 TAL16 TAL26 TAE45 TAE50 TAE75 GA75 GAE75 UA50 UA63 UA75 UA95 UA110
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
47 mm
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.