Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tepro 8102 Grillzubehör Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tepro 8102 Grillzubehör Hülle
tepro 8102 Grillzubehör Hülle
Artikel-Nr.:
     CIDE5-121266490
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     8102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grill-Abdeckhaube
Grill-Abdeckung
Grillabdeckhaube
Grillabdeckung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
570 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
220 g
Merkmale
Typ
Hülle
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Polyethylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.