Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Tilia Hängeleuchte Flexible Halterung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte TILIA 1 flammig Kunststoff Weiß Ø 40cm
Pendelleuchte TILIA 1 flammig Kunststoff Weiß Ø 40cm
Pendelleuchte TILIA 1 flammig Kunststoff Weiß Ø 40cm
Pendelleuchte TILIA 1 flammig Kunststoff Weiß Ø 40cm
Pendelleuchte TILIA 1 flammig Kunststoff Weiß Ø 40cm
Pendelleuchte TILIA 1 flammig Kunststoff Weiß Ø 40cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-121527403
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R30540101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
TILIA – R30540101
excl. 1x E27 · max. 60W

Die edle Pendelleuchte rückt jedes Wohnkonzept ins rechte Licht und setzt tolle Akzente. Mit dem ausgefallenen Leuchtenschirm wird die Stehleuchte TILIA auch tagsüber zu einem echten Blickfang rundet jeden Wohnraum perfekt ab. Die Pendelleuchte kann als Grundbeleuchtung in Wohnräumen oder als Essplatzbeleuchtung über einem runden Esstisch perfekt eingesetzt werden. Das Design der Leuchte kann auf die weiteren Leuchten abgestimmt sein, oder als alleinstehender Hingucker begeistern. In dem dezenten Weißton kann die Pendelleuchte mit beliebigen Farb- und Einrichtungsstilen kombiniert werden. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
800 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1500 mm
Durchmesser
400 mm
Gewicht
500 g
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Weiß
Plafond Farbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Plafond-Material
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
60 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
309900631
ab € 107,78*
Ähnlich
TRIO Leuchten
304100100
ab € 37,84*
Ähnlich
Reality Leuchten
R30871024
ab € 27,70*
Ähnlich
Reality Leuchten
R10461901
ab € 24,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.