Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
TRIO Jora Deckenbeleuchtung LED 55 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-121597498
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
R64293931
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
led anbaudeckenleuchte
JORA – R64293931
incl. 1x SMD, 55W · 1x 6400lm, 2700 - 6000K
Ein zeitloses Design mit klaren Linien und eleganter Formsprache definiert die Deckenleuchte JORA. Die integrierten Features ermöglichen die Einstellung der Helligkeit und Lichtfarbe von warmweiß bis kaltweiß bequem per Fernbedienung. Alternativ kann die Helligkeit anhand eines herkömmlichen Lichtschalters in 3 Stufen (25%, 50% und 100%) eingestellt werden. Die zusätzliche Sleep-Timer Funktion schaltet die Leuchte nach der Einstellung einer vorgegebenen Zeitautomatisch aus, was die JORA zu einer perfekten Deckenleuchte im Schlafzimmer macht. Die integrierte Nachtlicht- sowie Memory-Funktion rundet die Leuchte ideal ab. Schaffen Sie mit der JORA ein Lichtambiente, welches modern, funktional und gemütlich sein kann! Dank des modernen Designs und der Farmkombination Weiß matt und Schwarz matt bringt die Deckenleuchte ein einzigartiges Lichtspiel in Ihre Wohlfühlzone. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
55 W
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
6400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
625 mm
Verpackungstiefe
625 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
6200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
5300 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Deckenbeleuchtungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,03*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eckiges LED Sternenhimmel Deckenpanel TITUS mit Farbwechsel & Fernbedienung 75cm
TRIO Leuchten
676617531
ab € 104,24*
Ähnlich
Flache Deckenleuchte VIA mit Fernbedienung, Breite 50cm, Weiß
TRIO Leuchten
620710331
ab € 86,45*
Ähnlich
Flache LED Deckenleuchte QUEEN groß 50x50cm - Fernbedienung & Farbwechsel
Fischer & Honsel
21178
ab € 121,34*
Ähnlich
Große Deckenleuchte MITA mit Fernbedienung & Dimmer, 51 x 51cm, Weiß
TRIO Leuchten
629219331
ab € 120,95*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte, SAMURAI, LED/30W, mit Fernbedienung, L 425, B 425
TRIO Leuchten
512284
ab € 32,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen