| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-12228979 Herst.-Nr.: 1 619 P06 550 EAN/GTIN: 3165140492782 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Passend zu GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..); GWS 7-115 (3 601 C88 1..); GWS 7-115 E (3 601 C88 2..); GWS 580 (0 601 376 0..); GWS 780 C (0 601 377 56.); GWS 850 C Professional (0 601 377 5..). Weitere Informationen: Merkmale | Durchmesser | 115 mm | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Gebürsteter Stahl | ![](/p.gif) | Material | Metall |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |