Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Trennschleif-Schutzhaube
>
Artikel
Bosch 2 605 510 101 Winkelschleifer-Zubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-12233165
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2 605 510 101
EAN/GTIN:
3165140062480
Suchbegriffe:
Schutzhaube für Trennschleifer
Schutzhaube für Winkelschleifer
Trennschleif-Schutzhaube
schutzhaube für winkelschleifer bos...
Ohne Deckblech für allgemeine Schrupp- und Schleifarbeiten
- EN/EC 60745
Weitere Informationen:
Merkmale
Durchmesser
125 mm
Kompatibilität
GWS 7-125/9-125/10-125 C/10-125 CE Professional.
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
... >
Werkzeug-Zubehör
>
Scheuermittel
>
Winkelschleifer-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
schutzhaube für trennschleifer
,
trennschleif-schutzhaube 125 mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,69*
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 13 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 32 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Winkelschleifer GWS 7-125
Bosch
0601388108
ab € 40,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen