Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 605 510 172 Winkelschleifer-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 605 510 172 Winkelschleifer-Zubehör
Bosch 2 605 510 172 Winkelschleifer-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12233169
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 605 510 172
EAN/GTIN:
     3165140220071
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Schutzhaube
Spannband mit Schraubverschluss mit Codierung
Passend zu GWS 6-125 (0 601 375 1../3..); GWS 780 (0 601 377 3..); GWS 850 C; GWS 850 C (0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 378 7../9..); GWS 850 CE Professional
Herstellung bis Ende 2008
Weitere Informationen:
Merkmale
Durchmesser
125 mm
Kompatibilität
GWS 6-125/780/850 C/850 CE/850 CE Professional.
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.