Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 605 510 224 Winkelschleifer-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 605 510 224 Winkelschleifer-Zubehör
Bosch 2 605 510 224 Winkelschleifer-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12233173
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 605 510 224
EAN/GTIN:
     3165140375160
Suchbegriffe:
Schleif-Absaughaube
Schleif-Absaugschutzhaube
Absaughaube mit Bürstenkranz
werkzeuglose Befestigung
Passend zu GWS 8-115 (3 601 H20 ...); GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..); GWS 8-125 (3 601 H27 ...); GWS 10-125 (3 601 H21 ...); GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..); GWS 11-125 (0 603 G92 0..); GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...); GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...); GWS 11-125 CIH (3 601 H30 1../B..); GWS 12-125 CI (0 603 G93 0..); GWS 12-125 CIE (0 603 G94 0..); GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...); GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...); GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...); GWS 15-125 CI (0 603 G95 0..); GWS 15-125 CIE (0 603 G96 0..); GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..); GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..); GWS 15-125 CIT (0 603 G97 0..); GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..); GWS 1000 (3 601 H21 ...); GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...); PWS 10-125 CE (0 603 C47 000/030); PWS 13-125 CE (3 603 C48 000).
Weitere Informationen:
Merkmale
Durchmesser
125 mm
Kompatibilität
GWS 8-115/8-115 Z/8-125/10-125/10-125 Z/ 11-125/11-125 CI/11-125 CIE/11-125 CIH/12-125 CI/12-125 CIE/14-125 CI/14-125 CIE/14-125 CIT/15-125 CI/15-125 CIE/15-125 CIEH/ 15-125 CIH/15-125 CIT/15-125 CITH/1000/1400 Professional, PWS 10-125 CE/13-125 CE.
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2605510226
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.