Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magic Vac ACO1059 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Magic Vac ACO1059 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Transparent
Magic Vac ACO1059 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12467454
Hersteller:
     Magic Vac
Herst.-Nr.:
     ACO1059
EAN/GTIN:
     8018294003586
Suchbegriffe:
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel
Vakuumbeutel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
300 mm
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Transparent
Temperaturbeständigkeit
100 °C
Tiefkühlgeeignet
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2226* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,64*
€ 18,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,46*
€ 18,40
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,05*
€ 17,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,40*
€ 17,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,78*
€ 16,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,63*
€ 16,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,13*
€ 13,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.