Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK PCI Express card FireWire A / B Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK PCI Express card FireWire A / B Schnittstellenkarte/Adapter
DeLOCK PCI Express card FireWire A / B Schnittstellenkarte/Adapter
DeLOCK PCI Express card FireWire A / B Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1282054
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89153
EAN/GTIN:
     4043619891535
Suchbegriffe:
Firewire Controller
Firewire Karte
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
Die DeLock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um zwei externe FireWire 800 Ports, sowie um einen externen FireWire 400 Port. Sie können an die Karte verschiedene FireWire Geräte wie z.B. externe Gehäuse, Digitalkameras, Camcorder, Adapter etc. anschließen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
800 Mbit/s
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mac-Kompatibilität
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista, Mac OS 9x +, Linux - Kernel 2.6x
Weitere Anschlüsse
2 x FireWire 1394B 1 x FireWire 1394A
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Anzahl IEEE 1394/Firewire Anschlüsse
3
Merkmale
Plug
Ja
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.