Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-41054 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-41054 Schnittstellenkarte/Adapter
EXSYS EX-41054 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1292669
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-41054
EAN/GTIN:
     4718359410543
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
4S Universal PCI Seriell RS-232 Karte, 32-Bit, 4 x FIFO 16C550, unterstützt Motherboards mit 3,3V und 5V (PCI-X1.0)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl Anschlüsse
4
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PC Card 32-bit
Anzahl serielle Anschlüsse
4
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exsys
EX-OPTC4-9-SM
ab € 21,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.