Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CMP-30 WLAN 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen CMP-30 WLAN 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Citizen CMP-30 WLAN 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Citizen CMP-30 WLAN 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Citizen CMP-30 WLAN 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13469349
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     1000829
EAN/GTIN:
     5711045780592
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Mit dem CMP-30 können Sie Belege bis zu 3 Zoll Breite ganz bequem unterwegs drucken. Der CMP-30 bietet die gleiche ausgereifte Bluetooth- und WLAN- Technologie und robuste Konstruktion wie der kleinere CMP-20 Mobildrucker. Das garantiert schnelles und einfaches Drucken mit Drop-in Papierlade-Mechanik, Papierende-Anzeige, einfacher Papierführung zur Vermeidung von Störungen und einer integrierten Abreißleiste, um das Papier auf die gewünschte Länge zu bringen.
- Große Kapazität mit 3 Zoll Durchmesser Medienrollen
- Langlebige Lithium Ionen Batterien
- Optional mit Magnetstreifenleser und IC-Karte

- Hohes Drucktempo - bis zu 100 mm pro Sekunde
- Schneller und einfacher Medienwechsel mit Drop-in System
- Papierbreite 80 mm
- Leichtgewicht - nur 630 g (inklusive Batterie)
- Kraftvolle Hochleistungsbatterien für einen ganzen Tag Laufzeit (mit LED Statusanzeige)
- Robust - Schutzlevel höher als IP42, besteht Falltests aus 1,2 m Höhe
- Große Modellvielfalt - Magnetkartenleser, IC-Kartenleser und Labeldruck als Optionen
- Mobile-POS ready
Weitere Informationen:
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
630 g
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP, Vista, 7, 8
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
Mobiler Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit
4 ips
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
100 mm/sek
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
120 x 152 x 70 mm
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
56 mm
Unterstützte Papierbreite
25 - 80 mm
Maximum Druckweite
72 mm
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,04*
€ 621,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,13*
€ 617,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,73*
€ 603,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,64*
€ 582,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,08*
€ 555,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
3222020
ab € 37,05*
Zubehör
Citizen Systems
3223015
ab € 37,28*
Zubehör
Citizen Systems
3223030
ab € 37,25*
Zubehör
Citizen Systems
3623200
ab € 44,32*
Zubehör
Citizen Systems
2000438
ab € 20,79*
Zubehör
Citizen Systems
2000436
ab € 44,30*
Zubehör
Citizen Systems
2000441
ab € 8,31*
Zubehör
Citizen Systems
2000442
ab € 8,32*
Zubehör
Citizen Systems
2000440
ab € 17,81*
Zubehör
Citizen Systems
2000419
ab € 26,16*
Zubehör
Citizen Systems
2000444
ab € 24,21*
Zubehör
Citizen Systems
2000443
ab € 24,23*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.