Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes 1 Port RS232 ExpressCard Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brainboxes 1 Port RS232 ExpressCard Schnittstellenkarte/Adapter
Brainboxes 1 Port RS232 ExpressCard Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1355638
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     VX-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
1 Mbit/s
Maximaler Arbeitsabstand
30 m
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP, Server, Vista 32/64
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.3 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
32 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,60*
€ 132,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.