Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 32686 Konsolenerweiterungsglied


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 32686 Konsolenerweiterungsglied
Lindy 32686 Konsolenerweiterungsglied
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13588402
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     32686
EAN/GTIN:
     4002888326865
Suchbegriffe:
Notebook Tastatur
USB Extender
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
Dieser Lindy USB auf Parallel Konverter ermöglicht den Anschluss eines Paralleldruckers mit Centronics Port am USB Port Typ A des Computers. Er ist auch für bidirektionale Drucker geeignet.

Der Konverter unterstützt Plug & Play und wird über den USB Bus mit Strom versorgt. Er ist leicht zu installieren und benötigt kein zusätzliches Netzteil.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Anschluß zu PC
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: usb ethernet adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,22*
€ 125,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.