Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schwingschleifer
>
Elektroschwingschleifer
>
Artikel
Black & Decker KA280 Tragbares Schleifgerät Multischleifer 13000 RPM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-13637195
Hersteller:
Black & Decker
Herst.-Nr.:
KA280
EAN/GTIN:
5035048287842
Suchbegriffe:
Deltaschleifer
Dreieckschleifer
Multischleifer
Elektro-Schwingschleifer
Die Schwingschleifer-/Dreieckschleiferfunktion, die Exzenterschleiferfunktion und die Fingerschleiffunktion maximieren die Anwendungsbereiche des Multi-Schleifers.
- Das Autoselect Einstellrad sorgt für die richtige Einstellung der Geschwindigkeit und die richtige Wahl der Schleifplatte uns ermöglicht so optimale Schleifergebnisse.
- Werkzeugloses Wechseln der vielfältigen Schleifplatten für schnelles und einfaches Arbeiten.
- Die effektive Staubabsaugung mit dem neuen CYCLONIC ACTION ermöglicht nahezu staubfreies Arbeiten.
- 220W starker Moter ermöglicht kraftvolles und schnelles Abtragen des Materials.
- Das Griffdesign ermöglicht auch zweihändiges Schleifen um noch mehr Kontrolle ausüben zu können.
- Das Klett-Fix-System ist ideal für einfachen und schnellen Wechsel des vielfältigen Zubehörs.
- 3m Kabel.
- Der Softgriff ermöglicht komfortables und kontrolliertes Arbeiten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leistung
220 W
Gewicht und Abmessungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Kabellänge
3 m
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
13000 RPM
Schwingkreisdurchmesser
2 mm
Exzentrizität
1 mm
Lieferumfang
Sandpapier enthalten
Ja
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Multischleifer
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Schleifen der Medienbefestigung
Velcro
Weicher Haltegriff
Ja
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Elektrowerkzeuge
>
Tragbare Schleifgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Elektro-Vibrationsschleifer
,
Elektroschwingschleifer
,
Schwingschleifer (elektrisch)
,
Vibrationsschleifer (elektrisch)
,
deltaschleifer black decker
,
elektro schwingschleifer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 53,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schleifblatt-Set für Exzenterschleifer, 25-teilig, 8 Löcher, 125 mm, 80 - 240
Bosch
2607019497
ab € 8,91*
Sonstiges
Schleifblatt-Set für Multischleifer, 25-teilig, 4 Löcher, 170x98x20 mm, 80 - 180
Bosch
2607017113
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen